Työkalunpidin radiaalinen 20 mm

Tuote nro.: 318926 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 20 mm
Sovitin PSC-50
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 58 mm
B 30 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Valmistajan numero PS5.V20.N11.058

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.