{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PSC-Kühlmittelrohr, für PSC: 40 | |
| Wewnętrzna średnica rury ID | 6 mm | |
| Odpowiedni uchwyt narzędziowy | PSC 40 | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Rozmiar gwintu M | M14×1,5 | |
| Długość gwintu | 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Rurka do chłodziwa | |
| Długość całkowita L | 26 mm | |
| Z gwintem przyłączeniowym | tak |
| Numer artykułu | 309885 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001945433 | |
| Numer producenta | PS4.ER1.014.026 |