Držiak nástrojov radiálny 20

Č. pol.: 318926 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 20 mm
Upínač PSC 50
Norma upínača ISO 26623-2
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 58 mm
B 30 mm
Vonkajší ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318926 20
EAN/GTIN 2050001714213
Číslo výrobcu PS5.V20.N11.058

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.