Držač alata radijalni 20 mm

Artikl br.: 318926 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 20 mm
Prihvat PSC 50
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 58 mm
B 30 mm
Vanjski ⌀ D 80 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Broj proizvođača PS5.V20.N11.058

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.