Držák na nástroje radiální, PSC 50, Pro držák se čtyřhranem: 20mm

Artiklové číslo: 318926 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Upínač vřetenové hlavy
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Délka stopky 50 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 50
Nepodepřená délka 58 mm
Funkční délka 38 mm
Funkční výška 20 mm
Poloha nástroje neutrální
Osově přesazeno ano
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
Celková délka 88 mm
Celková výška 61 mm
Celková šířka 80 mm
Norma ISO 26623-2
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Hmotnost 1,205 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Číslo výrobce PS5.V20.N11.058

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.
Vhodná trubka na rozvod chladiva PSC, č. výrobku 309885, vel. 50.