Metalowa skrzynka narzędziowa z pięcioma przegrodami i możliwością zamknięcia, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Nr art.: 3149-OR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Numer producenta 3149-OR
Numer L L51320 2332
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Skrzynka narzędziowa ze stali
  • Wytrzymała powierzchnia lakierowana proszkowo
  • Materiał: Stal narzędziowa z emalią o fakturze młotkowanej
  • Składany uchwyt ułatwiający przechowywanie
  • Pudełko można łatwo otworzyć, pociągając za uchwyt, co zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich przegródek na narzędzia
  • Z pięcioma przedziałami
  • Idealny do transportu i przechowywania narzędzi, śrub i akcesoriów
  • Wszystkie przegródki są łatwo dostępne, bez konieczności otwierania pokrywek lub szuflad

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 220 mm
  • Wysokość: 210 mm
  • Długość: 537 mm
  • Szerokość: 223 mm
  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 12 kg
  • Wymiary wózka: 210 x 223 x 537 mm
  • Rozmiar pakietu: 210 x 220 x 537 mm
  • Głębokość: 223 mm
  • Masa: 4370 g
  • Wysokość produktu: 230 mm
  • Długość produktu: 585 mm
  • Masa: 4,2750 kg
  • Szerokość produktu: 215 mm