Kovinska orodna omarica s petimi predali in možnostjo zaklepanja, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Št. art.: 3149-OR
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
Številka izdelka 3149-OR
EAN/GTIN 7311518292249
Številka proizvajalca 3149-OR
L-število L51320 2332
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Jeklena omarica za orodje
  • Trpežna površina s prašnim premazom
  • Material: Orodno jeklo s kladivasto emajlirano površino
  • Zložljiv ročaj za lažje shranjevanje
  • Škatlo je mogoče enostavno odpreti z zategom za ročaj, kar omogoča neposreden dostop do vseh predalov za orodje
  • S petimi predmeti
  • Idealno za prevoz in shranjevanje orodja, vijakov in dodatkov
  • Vsa predala so lahko dostopna, brez da bi bilo treba odpirati pokrove ali predale

Lastnosti:

  • Širina: 220 mm
  • Višina: 210 mm
  • Dolžina: 537 mm
  • Širina: 223 mm
  • Zmogljivost polnjenja delavniški voziček: 12kg
  • Dimenzije vozička: 210 x 223 x 537 mm
  • Velikost paketa: 210 x 220 x 537 mm
  • Globina: 223 mm
  • Masa: 4370g
  • Višina izdelka: 230 mm
  • Dolžina izdelka: 585 mm
  • Masa: 4,2750kg
  • Izdelek širina: 215 mm