Caja de herramientas metálica con cinco compartimentos y sistema de cierre, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Número de artículo: 3149-OR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Número del fabricante 3149-OR
Número L L51320 2332
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Caja de herramientas de acero
  • Superficie resistente con recubrimiento de pintura en polvo al horno
  • Material: Acero para herramientas con esmaltado martillado
  • Mango plegable para facilitar el almacenamiento
  • La caja se abre fácilmente tirando del mango y ofrece acceso directo a todos los compartimentos para herramientas
  • Con cinco asignaturas
  • Ideal para el transporte y el almacenamiento de herramientas, tornillos y accesorios
  • Se puede acceder fácilmente a todos los compartimentos sin necesidad de abrir tapas ni cajones

Característica:

  • Anchura: 220 mm
  • Altura: 210 mm
  • Longitud: 537 mm
  • Anchura: 223 mm
  • Capacidad de carga carro de taller: 12 kg
  • Dimensiones del carro: 210 x 223 x 537 mm
  • Tamaño del paquete: 210 x 220 x 537 mm
  • Profundidad: 223 mm
  • Peso: 4370 g
  • Altura del producto: 230 mm
  • Longitud del producto: 585 mm
  • Peso: 4,2750 kg
  • Producto anchura: 215 mm