• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Werkzeugkasten mit fünf Fächern und Verriegelungsmöglichkeit, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Artikel-Nr.: 3149-OR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Herstellernummer 3149-OR
L-Nummer L51320 2332
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugbox aus Stahl
  • Robuste pulverbeschichtete Oberfläche
  • Material: Werkzeugstahl mit Hammerschlag-Emaillierung
  • Einklappbarer Griff zur besseren Aufbewahrung
  • Die Box lässt sich durch Ziehen am Griff leicht öffnen und bietet direkten Zugang zu allen Werkzeugfächern
  • Mit fünf Fächern
  • Ideal zum Transport und Lagerung von Werkzeugen, Schrauben und Zubehör
  • Alle Fächer sind einfach zugänglich, ohne dass Deckel oder Schubladen geöffnet werden müssen

Merkmal:

  • Breite: 220 mm
  • Höhe: 210 mm
  • Länge: 537 mm
  • Breite: 223 mm
  • Ladekapazität Werkstattwagen: 12 kg
  • Wagenabmessung: 210 x 223 x 537 mm
  • Paketgröße: 210 x 220 x 537 mm
  • Tiefe: 223 mm
  • Gewicht: 4370 g
  • Produkt-Höhe: 230 mm
  • Produkt-Länge: 585 mm
  • Gewicht: 4,2750 kg
  • Produkt-Breite: 215 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb