Cutie de scule din metal cu cinci compartimente și sistem de închidere, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Cod articol.: 3149-OR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Număr producător 3149-OR
L-Număr L51320 2332
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cutie pentru scule din oțel
  • Suprafață robustă, acoperită cu vopsea pulbere
  • Material: Oțel pentru scule cu emailare tip „hammered”
  • Mâner pliabil pentru o depozitare mai ușoară
  • Cutia se deschide ușor trăgând de mâner și oferă acces direct la toate compartimentele pentru scule
  • Cu cinci compartimente
  • Ideal pentru transportul și depozitarea sculelor, șuruburilor și accesoriilor
  • Toate compartimentele sunt ușor accesibile, fără a fi necesar să se deschidă capacele sau sertarele

Caracteristică:

  • Lăţime: 220 mm
  • Înălţime: 210 mm
  • Lungime: 537 mm
  • Lăţime: 223 mm
  • Capacitate de încărcare cărucior de atelier: 12kg
  • Dimensiunile căruciorului: 210 x 223 x 537 mm
  • Dimensiune pachet: 210 x 220 x 537 mm
  • Adâncime: 223 mm
  • Greutate: 4370g
  • Înălțimea produsului: 230 mm
  • Lungimea produsului: 585 mm
  • Greutate: 4,2750kg
  • Lățimea produsului: 215 mm