Cassetta portautensili in metallo con cinque scomparti e chiusura a chiave, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Codice art.: 3149-OR
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
Codice articolo 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Codice del produttore 3149-OR
Numero-L L51320 2332
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta degli attrezzi in acciaio
  • Superficie robusta con verniciatura a polvere
  • Materiale: Acciaio per utensili con smaltatura martellata
  • Manico ripiegabile per riporlo più facilmente
  • La scatola si apre facilmente tirando la maniglia e offre accesso diretto a tutti i vani porta attrezzi
  • Con cinque scomparti
  • Ideale per il trasporto e lo stoccaggio di utensili, viti e accessori
  • Tutti i vani sono facilmente accessibili senza dover aprire coperchi o cassetti

Proprietà:

  • Larghezza: 220 mm
  • Altezza: 210 mm
  • Lunghezza: 537 mm
  • Larghezza: 223 mm
  • Capacità di carica carrelli per officina: 12 kg
  • Dimensioni carrello: 210 x 223 x 537 mm
  • Dimensione pacchetto: 210 x 220 x 537 mm
  • Profondità: 223 mm
  • Peso: 4370 g
  • Altezza del prodotto: 230 mm
  • Lunghezza del prodotto: 585 mm
  • Peso: 4,2750 kg
  • larghezza prodotto: 215 mm