Værktøjskasse i metal med fem rum og låsemulighed, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Art.-nr.: 3149-OR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 3149-OR
EAN/GTIN 7311518292249
Producentnummer 3149-OR
L-nummer L51320 2332
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjskasse af stål
  • Robust pulverlakeret overflade
  • Materiale: Værktøjsstål med hamret emalje
  • Indklappbart greb for nemmere opbevaring
  • Boksen kan nemt åbnes ved at trække i grebet og giver direkte adgang til alle værktøjsrum
  • Med fem fag
  • Ideel til transport og opbevaring af værktøj, skruer og tilbehør
  • Alle rum er let tilgængelige uden at man behøver at åbne låg eller skuffer

Egenskab:

  • Bredde: 220 mm
  • Højde: 210 mm
  • Længde: 537 mm
  • Bredde: 223 mm
  • Opladningskapacitet værkstedsvogn: 12kg
  • Vognens dimensioner: 210 x 223 x 537 mm
  • Pakkestørrelse: 210 x 220 x 537 mm
  • Dybde: 223 mm
  • Vægt: 4370g
  • Produkthøjde: 230 mm
  • Produktlængde: 585 mm
  • Vægt: 4,2750kg
  • Product bredde: 215 mm