Boîte à outils en métal à cinq compartiments avec système de verrouillage, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Réf.: 3149-OR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Réf. fabricant 3149-OR
Article hors catalogue L51320 2332
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Boîte à outils en acier
  • Surface robuste avec revêtement par poudrage
  • Matériau: Acier à outils avec émaillage martelé
  • Poignée rabattable pour un rangement plus pratique
  • La boîte s’ouvre facilement en tirant sur la poignée et offre un accès direct à tous les compartiments à outils
  • Avec cinq compartiments
  • Idéal pour le transport et le rangement d’outils, de vis et d’accessoires
  • Tous les compartiments sont facilement accessibles, sans avoir à ouvrir de couvercles ou de tiroirs

Caractéristique(s):

  • Largeur: 220 mm
  • Hauteur: 210 mm
  • Longueur: 537 mm
  • Largeur: 223 mm
  • Capacité de chargement de la servante d’atelier: 12 kg
  • Dimensions du chariot: 210 x 223 x 537 mm
  • Taille du paquet: 210 x 220 x 537 mm
  • Profondeur: 223 mm
  • Poids: 4370 g
  • Hauteur du produit: 230 mm
  • Longueur du produit: 585 mm
  • Poids: 4,2750 kg
  • Largeur du produit: 215 mm