Kovová skříňka na nářadí s pěti přihrádkami a možností uzamčení, 530 mm × 200 mm × 200 mm

Artiklové číslo: 3149-OR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3149-OR
EAN / GTIN 7311518292249
Číslo výrobce 3149-OR
L-číslo L51320 2332
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Ocelová skříňka na nářadí
  • Odolný povrch s práškovým nástřikem
  • Materiál: Nástrojová ocel s emailovým povrchem s efektem tepaného kovu
  • Sklopná rukojeť pro snadnější skladování
  • Krabici lze snadno otevřít zatažením za rukojeť a nabízí přímý přístup ke všem přihrádkám na nářadí
  • S pěti předměty
  • Ideální pro přepravu a skladování nářadí, šroubů a příslušenství
  • Všechny přihrádky jsou snadno přístupné, aniž by bylo nutné otevírat víka nebo zásuvky

Charakteristika:

  • Šířka: 220 mm
  • Výška: 210 mm
  • Délka: 537 mm
  • Šířka: 223 mm
  • Nabíjecí kapacita dílenský vozík: 12kg
  • Rozměry vozíku: 210 x 223 x 537 mm
  • Velikost paketu: 210 x 220 x 537 mm
  • Hloubka: 223 mm
  • Hmotnost: 4370g
  • Výška produktu: 230 mm
  • Délka výrobku: 585 mm
  • Hmotnost: 4,2750kg
  • Produkt šířka: 215 mm