Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., aluminium, do średnicy uchwytu: 165

Nr art.: 313437 165
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 516,82 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 120 mm
Wysokość szczęk H 58 mm
Długość szczęk L 59,5 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 165 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 17 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 22 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 22 mm
Ze śrubami nie
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał aluminium
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313437 165
EAN / GTIN 2050001929549
Numer producenta 0170100
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

Zastosowanie:

mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

aluminiowe.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.