• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Segmentbekkenset 3-delig, Aluminium, Voor klauwplaattype: 165

Artikelnummer: 313437 165
Prijs instellen 3 Stuk (103,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 165 mm
Lengte L 59,5 mm
Breedte B 120 mm
Hoogte H 58 mm
Boringafstand a 22 mm
Boringafstand b 22 mm
Groefbreedte D 17 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313437 165
EAN/GTIN 2050001929549
Nummer fabrikant 0170100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

Materiaal:

Aluminium

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan