{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjny wpust przesuwny | tak | |
| Wymiar nominalny rowka B | 25 mm | |
| Wymiar nominalny rowka B | 25 mm | |
| Wysokość całkowita H | 29 mm | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu M | M20 | |
| Liczba gwintów | 1 | |
| Ze śrubą mocującą | tak | |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 220 Nm | |
| Ze stopniem | tak | |
| Wysokość stopnia k | 11 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 912 | |
| Klasa wytrzymałości | 12,9 |
| Numer artykułu | 313605 25,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001929679 | |
| Numer producenta | 0140103 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |