{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors | 120 mm | |
| Hauteur mors | 58 mm | |
| Longueur mors | 59,5 mm | |
| Pour diamètre de mandrin de tour | 165 mm | |
| Surface de serrage | avec stries | |
| Pour inserts interchangeables | non | |
| Avec nervure de guidage | non | |
| Avec rainure | oui | |
| Largeur de rainure | 17 mm | |
| Fonction | mode fixe | |
| Type de fixation | visser | |
| Distance entre les trous | 22 mm | |
| Entr’axe par rapport au bord extérieur | 22 mm | |
| Avec vis | non | |
| Sommaire | 3 pc. | |
| Type de produit | mors pour mandrins de tour | |
| Matériau | aluminium | |
| Surface | bruni | |
| Sommaire | Pièce |
| Référence article | 313437 165 | |
| EAN / GTIN | 2050001929549 | |
| Réf. fabricant | 0170100 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |