Segmentbacken-Set 3-teilig, Aluminium, für Futter-Typ: 165

Artikel-Nr.: 313437 165
Setpreis 3 Stück (103,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 120 mm
Backenhöhe H 58 mm
Backenlänge L 59,5 mm
für Drehfutter-Durchmesser 165 mm
Spannfläche geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg nein
mit Nut ja
Nutbreite B2 17 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1 22 mm
Bohrungsabstand zur Außenkante A2 22 mm
inkl. Schrauben nein
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Aluminium
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313437 165
EAN / GTIN 2050001929549
Herstellernummer 0170100
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Werkstoff:

Aluminium

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Spannbacken mit Spitzenverzahnung 1/16 Zoll × 90°.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.