Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Alluminio 165

Codice art.: 313437 165
Imposta il prezzo 3 Articolo (100,33 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 165 mm
Lunghezza L 59,5 mm
Larghezza B 120 mm
Altezza H 58 mm
Distanza fori a 22 mm
Distanza fori b 22 mm
Larghezza cava D 17 mm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313437 165
EAN / GTIN 2050001929549
Codice del produttore 0170100

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Alluminio

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.