{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 180 mm | |
| Wysokość szczęk H | 78 mm | |
| Długość szczęk L | 87,5 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 250 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Do wkładek wymiennych | nie | |
| Z drążkiem prowadzącym | nie | |
| Z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 21 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Odległość otworów względem siebie A1 | 28 mm | |
| Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 | 40 mm | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | aluminium | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 313437 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001929563 | |
| Numer producenta | 0170103 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |