{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 140 mm | |
| Wysokość szczęk H | 58 mm | |
| Długość szczęk L | 72,5 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 210 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Do wkładek wymiennych | nie | |
| Z drążkiem prowadzącym | nie | |
| Z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 17 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Odległość otworów względem siebie A1 | 22 mm | |
| Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 | 35 mm | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | aluminium | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 313437 210 | |
| EAN / GTIN | 2050001929556 | |
| Numer producenta | 0170101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |