Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 17mm

Nr art.: 313505 17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka B 17 mm
Wymiar nominalny rowka B 17 mm
Wysokość całkowita H 23 mm
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M12
Liczba gwintów 1
Ze śrubą mocującą tak
Maks. moment obrotowy dokręcania 70 Nm
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 9 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 508
Klasa wytrzymałości 12,9
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Numer producenta 0140101
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszane.

Pasuje do:

wszystkich stosowanych uchwytów mechanicznych produkcji firm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

W dostawie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

Wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.