Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., aluminium, do średnicy uchwytu: 315

Nr art.: 313437 315
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 1063,73 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 240 mm
Wysokość szczęk H 78 mm
Długość szczęk L 117 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 315 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 21 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 28 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 70 mm
Ze śrubami nie
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał aluminium
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313437 315
EAN / GTIN 2050001929570
Numer producenta 0170104
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

Zastosowanie:

mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

aluminiowe.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 − 313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.