• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez z chwytem spiralnym do ciężkiej obróbki z płytkami wymiennymi 3M AXKT 1304

Nr art.: 3101574
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101574
EAN / GTIN 7291075113167
Numer producenta 3101574
Numer L L23980 1766

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 16, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,9″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 4,7 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 16
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,9 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Długość całkowita (OAL): 4,7 cale