3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Frese a candela estese per impieghi gravosi, con supporto per 3M AXKT 1304 Inserti

Codice art.: 3101574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101574
EAN / GTIN 7291075113167
Codice del produttore 3101574
Numero-L L23980 1766

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.9″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4.7″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.9″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Overall Length (OAL): 4.7″