3M AXK D1.50-19-19-4-W125-13 Freze cu canelură prelungită pentru uz intensiv care transportă frezele 3M AXKT 1304 Plăcuţe

Cod articol.: 3101574
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101574
EAN / GTIN 7291075113167
Număr producător 3101574
L-Număr L23980 1766

Descriere

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 16-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 4,7″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.9″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Celková délka (OAL): 4.7″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript