3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Heavy Duty frézy s prodlouženou drážkou Nesoucí 3M AXKT 1304 Destičky

Artiklové číslo: 3101574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3101574
EAN / GTIN 7291075113167
Číslo výrobce 3101574
L-číslo L23980 1766

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 16-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 4,7″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.9″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Celková délka (OAL): 4.7″