3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Vijačni rezkarji za zahtevnejše raziglevanje z obračalnimi rezalnimi ploščicami 3M AXKT 1304...

Št. art.: 3101574
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3101574
EAN/GTIN 7291075113167
Številka proizvajalca 3101574
L-število L23980 1766

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 1,9″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 4,7 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 1,9″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): 3 M AXKT 1304 PDR
  • Skupna dolžina (OAL): 4,7″