3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Kraftige fræsere med forlænget kærv, der bærer 3M AXKT 1304 Skær

Art.-nr.: 3101574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL2000
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101574
EAN/GTIN 7291075113167
Producentnummer 3101574
L-nummer L23980 1766

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 16, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,9 ″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4,7 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,9″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL): 4,7″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle