• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Dienstag, 26. Mai von 20:00 - 21:00 Uhr, zeitweise nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Wendelschaftfräser für die Schwerzerspanung mit 3M AXKT 1304 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101574
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101574
EAN / GTIN 7291075113167
Herstellernummer 3101574
L-Nummer L23980 1766

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.9″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.7″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.9″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″