3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Zware slijpmolens met verlengde spiraal en 3M AXKT 1304 Snijplaten

Artikelnummer: 3101574
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101574
EAN/GTIN 7291075113167
Nummer fabrikant 3101574
L-nummer L23980 1766

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, CICT (CICT) 16, Diepte van snede maximum (APMX) 1,9″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,7″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 16Diepte maximum (APMX): 1,9″
  • doorsnede aantal (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): 1304
  • lengte: 4,7AXAXAXAAAAAAAAAAAAPDS)
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles