3M AXK D1.50-19-4-W125-13 Héjmarók

Cikkszám: 3101574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101574
EAN / GTIN 7291075113167
Gyártó száma 3101574
L-szám L23980 1766

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 16, vágási mélység maximum (APMX) 1,9 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4,7 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,9”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Teljes hossz (OAL): 4,7”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése