{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Centro P | |
| zakres mocowania | 1 mm - 10 mm | |
| Długość całkowita L | 23,9 mm | |
| ⌀ zewn. D | 22 mm | |
| maks. moment dokręcania | 30 Nm | |
| gwint | Tr20×1 | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
| Numer artykułu | 309665 16MSDI | |
| EAN / GTIN | 2050001705518 | |
| Numer producenta | 43822000010 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |