• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP, Typ CP för ER: 16MSDI

Art-nr.: 309665 16MSDI
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
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ CP för ER Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
spännvidd 1 mm - 10 mm
totallängd L 23,9 mm
Utvändig-⌀ D 22 mm
max. åtdragningsmoment 30 Nm
Gänga Tr20×1
Produktslag Spännmutter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309665 16MSDI
EAN/GTIN 2050001705518
Tillverkarens nummer 43822000010
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
ER-hylsmutter CP, för tätningsbrickor HP.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.
Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Centro P" Visa alla