{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Centro P | |
| Stezni raspon | 1 mm - 10 mm | |
| Ukupna duljina | 23,9 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
| maksimalni stezni moment | 30 Nm | |
| Navoji | Tr20×1 | |
| Vrsta proizvoda | Stezna matica |
| Broj artikla | 309665 16MSDI | |
| EAN / GTIN | 2050001705518 | |
| Broj proizvođača | 43822000010 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |