{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Centro P | |
| Oznaczenie producenta | ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16CDI | |
| Średnica zewnętrzna D | 24 mm | |
| Długość całkowita L | 26,2 mm | |
| Do min. średnicy mocowania | 1 mm | |
| Do maks. średnicy mocowania | 10 mm | |
| Rozmiar gwintu d | Tr21×1,5 | |
| Skok gwintu P | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| Rodzaj gwintu | gwint trapezowy | |
| Maks. moment dokręcania | 55 Nm |
| Numer artykułu | 309665 16CDI | |
| EAN / GTIN | 2050001704900 | |
| Numer producenta | 4484200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |