{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Centro P | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16MSDI | |
| Diámetro exterior D | 22 mm | |
| Longitud total L | 23,9 mm | |
| Para diámetro de sujeción mín. | 1 mm | |
| Para diámetro de sujeción máx. | 10 mm | |
| Tamaño de rosca d | Tr20×1 | |
| Paso de rosca P | 1 mm | |
| Tipo de producto | Tuerca de apriete | |
| Tipo de rosca | rosca trapezoidal | |
| Par de apriete máx. | 30 Nm |
| Número de artículo | 309665 16MSDI | |
| EAN / GTIN | 2050001705518 | |
| Número del fabricante | 43822000010 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |