Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d’étanchéité HP, Type CP pour ER: 16MSDI

Réf.: 309665 16MSDI
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Centro P
Référence fabricant
ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16MSDI
Diamètre extérieur D
22 mm
Longueur totale L
23,9 mm
Pour diamètre de serrage min.
1 mm
Pour diamètre de serrage max.
10 mm
Taille de filetage d
Tr20×1
Pas de filetage P
1 mm
Type de produit
ecrous de serrage
Type de filetage
filetages trapézoïdaux
Couple de serrage max.
30 Nm

Identification et classification

Référence article 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Réf. fabricant 43822000010
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Ecrou de serrage ER CP, pour disques d’étanchéité HP.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
Le serrage ne peut être effectué qu’à la cote nominale.