{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
Centro P
|
|
| Herstellerbezeichnung |
ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16MSDI
|
|
| Durchmesser außen D |
22 mm
|
|
| Länge gesamt L |
23,9 mm
|
|
| für Spanndurchmesser min. |
1 mm
|
|
| für Spanndurchmesser max. |
10 mm
|
|
| Gewindegröße d |
Tr20×1
|
|
| Gewindesteigung P |
1 mm
|
|
| Produktart |
Spannmutter
|
|
| Gewindeart |
Trapezgewinde
|
|
| Anzugsmoment max. |
30 Nm
|
| Artikelnummer | 309665 16MSDI | |
| EAN / GTIN | 2050001705518 | |
| Herstellernummer | 43822000010 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |