Piuliţa de strângere ER CENTRO P pentru şaibele de etanşare HP, Tip CP pentru ER: 16MSDI

Cod articol.: 309665 16MSDI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip CP pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Centro P
Denumirea producătorului
ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16MSDI
Diametrul exterior D
22 mm
Lungimea totală L
23,9 mm
Pentru diametrul min. de prindere
1 mm
Pentru diametrul maxim de prindere
10 mm
Dimensiunea filetului d
Tr20×1
Pasul filetului P
1 mm
Tip produs
Piuliţă de strângere
Tip de filet
filet trapezoidal
Cuplu de strângere max.
30 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Număr producător 43822000010
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.
Piuliţa de strângere ER CP, pentru şaibe de etanşare HP.

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER CENTRO P şi FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER HDC.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)