Oprawki CENTRO P do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 8

Nr art.: 300682 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105; SZD00800195
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 8
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 138 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Centro P
Oznaczenie producenta CENTRO P ER-Spannzangenhalter
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 0,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 5 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 8
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 10 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 10 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Ze śrubą do regulacji długości nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 150,3 mm
Wysokość całkowita H1 10 mm
Szerokość łącznie B1 10 mm
Norma DIN 6499
Platformy Trzpień walcowy
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Numer producenta 42110001500
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

oprawka walcowa Fahrion CENTRO P,bez nakrętek mocujących.
Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 309365-309372, mininakrętki zamienne ER CP nr 309655; 309665.
Klucze do mocowania nr 309754; 309756.

Wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.
Brak możliwości regulacji długości.