Nakrętki ER CENTRO P standard, Typ CP dla ER: 8M

Nr art.: 309655 8M
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
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ CP dla ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Centro P
Oznaczenie producenta FAHRION ER-Spannmutter CP Standard
Średnica zewnętrzna D 10 mm
Długość całkowita L 12 mm
Do min. średnicy mocowania 1 mm
Do maks. średnicy mocowania 5 mm
Rozmiar gwintu d M9×0,5
Skok gwintu P 0,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
maks. moment dokręcania 8 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Numer producenta 4381000
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
standardowa
= wszystkie pozostałe rozmiary.
nakrętek mocujących ER CP nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.
Z gwintem trapezowym do dużych sił napinających. Bardzo długie prowadnice podwójne nakrętek mocujących ER. Nakrętki mocujące ER
Z powłoką zmniejszającą tarcie.

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER CENTRO P FAHRION i oprawki do tulejek zaciskowych ER HDC FAHRION.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309666 – 309668, precyzyjne tulejki zaciskowe ER nr 308878 – 308992, klucze do mocowania nr 309754 – 309756, tulejki zaciskowe HP nr 309365 – 309379.

Wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)