Forked clamp tapered

Nr art.: 3079
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 600 mm
Szerokość B 50 mm
Wysokość H 66 mm
Wysokość odsadzenia H2 26 mm
Głębokość przesunięcia A2 20 mm
Średnica nasadki 10 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące 1; M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3079
EAN / GTIN 4020772003074
Numer producenta 3079
Numer L L30130 460
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Fork clamp, beveled, tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • B1: 26 *
  • L: 600
  • for
    Insert screw
    metr.: M24
  • for
    Insert screw
    inch: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Weight: 9042 g