{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 600 mm | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Înălţime H | 66 mm | |
| Înălțimea decalajului H2 | 26 mm | |
| Adâncimea tocului A2 | 20 mm | |
| Diametrul suportului | 10 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Şuruburi de strângere | 1; M24 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 3079 | |
| EAN / GTIN | 4020772003074 | |
| Număr producător | 3079 | |
| L-Număr | L30130 460 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |