{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 600 mm | |
| Širina B | 50 mm | |
| Višina H | 66 mm | |
| Višina upognjenega dela H2 | 26 mm | |
| Globina previsa A2 | 20 mm | |
| Premer nastavka | 10 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Vpenjalni vijaki | 1; M24 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 3079 | |
| EAN/GTIN | 4020772003074 | |
| Številka proizvajalca | 3079 | |
| L-število | L30130 460 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |