Abrazadera de horquilla biselada

Número de artículo: 3079
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 600 mm
Anchura B 50 mm
Altura H 66 mm
Altura acodado H2 26 mm
Profundidad de escalón A2 20 mm
Diámetro del resalto 10 mm
Norma DIN 6315 B
Tornillo de amarre 1; M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 3079
EAN / GTIN 4020772003074
Número del fabricante 3079
Número L L30130 460
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de horquilla, biselada, de acero templado, pintada.

Característica:

  • B1: 26 *
  • L: 600
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M24
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Peso: 9042 g