• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Morsetto a forcella, smussato

Codice art.: 3079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 600 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 66 mm
Altezza piegatura H2 26 mm
Profondità spalla A2 20 mm
Diametro dell’attacco 10 mm
Normativa DIN 6315 B
Viti di serraggio 1; M24
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3079
EAN / GTIN 4020772003074
Codice del produttore 3079
Numero-L L30130 460
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a forcella, smussato, acciaio temprato, verniciato.

Proprietà:

  • B1: 26 *
  • L: 600
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M24
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • peso: 9042 g