Gaffelklemme, affaset

Art.-nr.: 3079
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 600 mm
Bredde B 50 mm
Højde H 66 mm
Højde, forkrøppet H2 26 mm
Ansatsdybde A2 20 mm
Ansatsdiameter 10 mm
Standard DIN 6315 B
Spændeskruer 1; M24
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3079
EAN/GTIN 4020772003074
Producentnummer 3079
L-nummer L30130 460
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gaffel klemme, affaset, hærdet stål, malet.

Egenskab:

  • B1: 26 *
  • L: 600
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M24
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Vægt: 9042 g