Collier de fourche, biseauté

Réf.: 3079
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 600 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur H 66 mm
Hauteur courbure H2 26 mm
Profondeur d’épaulement A2 20 mm
Diamètre d’embout 10 mm
Norme DIN 6315 B
Vis de serrage 1; M24
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 3079
EAN / GTIN 4020772003074
Réf. fabricant 3079
Article hors catalogue L30130 460
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince à fourche, biseautée, acier trempé, peint.

Caractéristique(s):

  • B1: 26 *
  • L: 600
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M24
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Poids: 9042 g